Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA29-M10
Cod. Produttore
A29-M10
Cod. EAN
8016692039183

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.120MMQ EXTRAFLEX VITE 10MM
Il CEA29-M10 è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni di 120 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza eccellente e una connessione affidabile. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con un foro di visione integrato, consente un facile controllo della connessione. La classe del conduttore è di classe 6, caratterizzata da fili ultra sottili, rendendolo ideale per applicazioni elettriche avanzate.

sezione nominale

120 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

CAPOCORDA SEZ.120MMQFLEX VITE 10MM