Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-M14
Cod. Produttore
GN-M14
Cod. EAN
8016692037028

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.6MMQ VITE 14MM
Scopri il capocorda da lastra occhio sezione 6 mmq V, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione ottimale garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità, il capocorda CEGN-M14 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

4 mm²

gamma AWG

12

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

forma della flangia

forma anulare

Produttore

CAPOCORDA OCCH SEZ.6MMQ VITE 14MM