Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE10-M10
Cod. Produttore
ANE10-M10
Cod. EAN
8016692048192

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA ISOLATO SEZ.50MMQ FLEX VITE 10MM
Il CEANE10-M10 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 50 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza eccellente e una classe di conduttore flessibile, garantendo prestazioni superiori. Il suo isolamento nero e la superficie stagnata assicurano protezione e durata nel tempo. Con un angolo di raccordo diritto e una forma anulare della flangia, questo capocorda è dotato di un foro di visione per una facile ispezione. Una scelta ideale per applicazioni elettriche professionali.

misura filettatura di collegamento metrica

10

sezione nominale

50 mm²

numero di fori di fissaggio

1

isolato

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

colore dell’isolamento

nero

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA ISOLATO SEZ.50MMQRIGIDO V

(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.