Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09651
Cod. Produttore
B09651
Cod. EAN
8015892096514

Informazioni di prodotto

TCN W CORNICE

Documentazione tecnica

TCN W Canale cornice a 3 scomparti BIANCO

profondità

68 mm

film protettivo

altezza

22 mm

lunghezza

2000 mm

numero di pareti divisorie

2

foro per montaggio nel pavimento

sezione utile

934 mm²

materiale

plastica

Serie

TCN

Produttore

Canale cornice completo di coperchio e base bianco RAL 9001 TCN

€ 14,06 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
20 m
Q.tà consigliata info