Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES10-RE
Cod. Produttore
ES10-RE
Cod. EAN
8016692619033

Informazioni di prodotto

CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A7-A9-A10-M, ROSSO
La camicetta CEES10-RE è un prodotto della famiglia Isolan ed è ideale per applicazioni di isolamento elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta è progettata per garantire una protezione efficace in ambienti a parete media. La sua tecnologia di ritrazione a freddo assicura un'aderenza ottimale, rendendola perfetta per l'uso in installazioni elettriche. Disponibile in un design versatile, la CEES10-RE è un elemento essenziale per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico.

lunghezza

34 m

sezione nominale

35 mm²

temperatura d’esercizio

85 °C

materiale

PVC

colore

rosso

esecuzione

a parete media

tipo

retrazione a freddo

Produttore

CAMICETTA ISOLAN.ES X CAPIC.A7-A9-A