Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280063
Cod. Produttore
5280063
Cod. EAN
8033603032477

Informazioni di prodotto

La curva salita 90° facilita l’installazione garantendo rapidità e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio ad incastro semplice e veloce
  • Area anulare forata per continuità elettrica sicura
  • Compatibilità con elementi rettilinei femmina

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile e duratura
  • Ottimizzazione del percorso cavi per efficienza energetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Modello della curva

Altro

cambio di direzione

Verticale ascendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

100 mm

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

Grado dell'angolo

90°

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia

Senza connettore

colore

Altro

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 200X80 ZS