Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280033
Cod. Produttore
5280033
Cod. EAN
8033603032231

Informazioni di prodotto

La derivazione laterale a T garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Continuità elettrica assicurata dalle aree anulari forate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Efficienza energetica grazie a connessioni ottimali
  • Manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA LATERALE T 200X80 ZS