Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280031
Cod. Produttore
5280031
Cod. EAN
8033603032217

Informazioni di prodotto

La derivazione laterale a T è ideale per ottimizzare l’installazione elettrica con semplicità e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma laterale a T
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Area anulare forata per garantire continuità elettrica senza complicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto sicuro e affidabile
  • Maggiore efficienza energetica grazie alla continuità elettrica ottimizzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA LATERALE T 100X80 ZS

€ 30,24 x 1 pz.
(pz.)