Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280073
Cod. Produttore
5280073
Cod. EAN
8033603032552

Informazioni di prodotto

La curva discesa 45° garantisce un’installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio ad incastro facile e sicuro
  • Continuità elettrica garantita grazie all’area anulare forata
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Minori perdite energetiche grazie alla continuità elettrica
  • Durata e resistenza nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 45 200X80 ZS

€ 32,61 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info