Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S37290012
Cod. Produttore
7290012
Cod. EAN
8033603060647

Informazioni di prodotto

Vite testa bombata con quadro sottotesta, ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua robustezza e facilità d'uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione
  • Ottima presa grazie al quadro sottotesta
  • Materiale resistente in acciaio zincato Sendzimir

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni sicure e durature
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Viti con quadro sottotesta, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M6x10.

forma della testa

Testa bombata

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

10 mm

diametro della testa

16 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

Forma della punta

Altro

Con flangia fissa

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

DKC

M6 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M6

€ 0,16 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info