Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280290
Cod. Produttore
5280290
Cod. EAN
8033603034204

Informazioni di prodotto

Il giunto lineare C5 H. 80 ZS offre soluzioni efficienti per il montaggio dei sistemi di supporto cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione senza incastro
  • Risparmio di tempo durante le giunzioni
  • Compatibilità con accessori standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità della connessione
  • Durata nel tempo
  • Ottimizzazione della gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

Produttore

DKC

C5 GIUNTO LINEARE H. 80 ZS

€ 1,85 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info