Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35190004
Cod. Produttore
5190004
Cod. EAN
8033603013995

Informazioni di prodotto

I coperchi per elementi rettilinei garantiscono un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a “scatto” semplice e veloce
  • Bordatura continua per autoreggenza
  • Connessione elettrica affidabile con nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Efficienza energetica migliorata grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.200

€ 11,78 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
6 m
Q.tà consigliata info