Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35190005
Cod. Produttore
5190005
Cod. EAN
8033603014008

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente e pratica per il supporto cavi, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a “scatto” semplice e veloce
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua
  • Connessione elettrica garantita da nottolini filettati M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile e duratura
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni elettriche ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

300 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.300