Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE404938
Cod. Produttore
404938
Cod. EAN
3245064049382

Informazioni di prodotto

busbar di cablaggio 2p 12modules

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pettine di cablaggio 2P per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 12 moduli

isolato

lunghezza

214 mm

misura di divisione

35.5 mm

numero di unità di suddivisione

12

numero di fasi

2

numero di poli

12

corrente nominale permanente Iu

63 A

adatto per numero di apparecchi

6

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

sezione

10 mm²

esecuzione del collegamento elettrico

spina

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

0.63 kA

colore

grigio

larghezza in unità di suddivisione

12

Produttore

BUSBAR DI CABLAGGIO 2P 12MODULES