Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8844AC25
Cod. Produttore
GN8844AC25
Cod. EAN
8005543459003

Informazioni di prodotto

btdin60 - magn diff AC 4P 25A 6kA 300mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 25A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 300mA - 4 moduli

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli (totale)

4

classe di limitazione energetica

1

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

corrente di dimensionamento

25 A

numero di poli protetti

4

profondità di incasso

44 mm

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

grado di inquinamento

2

corrente di guasto nominale

0.3 A

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin60 - Magn Diff Ac 4P 25A 6Ka 3 Bticino Spa

€ 280,41 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info