Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Dispositivi Vari Comandi ed Ausiliari Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
profondità di incasso
44 mm
max. potenza della lampada
0.5 W
larghezza in unità di suddivisione
1
tensione di dimensionamento
400 V
tipo di tensione
AC
corpo luminoso
LED
colore della calotta
blu
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIE86 Cod. Produttore: E86 Cod. EAN: 8012199081151
Cod. Rexel: BTIF36/230 Cod. Produttore: F36/230 Cod. EAN: 8012199129952
Cod. Rexel: BTIE80FP Cod. Produttore: E80FP Cod. EAN: 8012199134277
Cod. Rexel: BTIFN43R230 Cod. Produttore: FN43R230 Cod. EAN: 8005543539873
Cod. Rexel: BTIFN40V110 Cod. Produttore: FN40V110 Cod. EAN: 8005543539811
Cod. Rexel: BTIFN40R110 Cod. Produttore: FN40R110 Cod. EAN: 8005543539712
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te