Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF30/16N
Cod. Produttore
F30/16N
Cod. EAN
8012199565279

Informazioni di prodotto

btdin - presa std tedesco/italiano P30

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa standard tedesco modulare In= 10/16A - Vn=230V - 2P+T

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

66 mm

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di prese

1

Produttore

Presa standard tedesco modulare Btdin per Quadri Elettrici

€ 17,56 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info