Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN40V110
Cod. Produttore
FN40V110
Cod. EAN
8005543539811

Informazioni di prodotto

Portalampada per segnalazione con LED verde a 110-400Vac, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su guida DIN
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare
  • Compatibilità con tensioni da 110 a 400Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto
  • Segnalazione luminosa chiara e visibile
  • Affidabilità e lunga durata del LED verde

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada per segnalazione con LED verde a 110-400Vac - 1 modulo

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

44 mm

max. potenza della lampada

0.5 W

tensione di dimensionamento

400 V

tipo di tensione

AC

colore della calotta

verde

corpo luminoso

LED

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Btdin - Singola Led Verde 110/400V Bticino Spa

€ 21,68 x 1 pz.
(pz.)