Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Per l’installatore elettrico:
Per il cliente finale:
Documentazione tecnica
larghezza in unità di suddivisione
1
max. potenza della lampada
0.5 W
tensione di dimensionamento
400 V
profondità di incasso
44 mm
corpo luminoso
LED
colore della calotta
rosso
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te