Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN40R110
Cod. Produttore
FN40R110
Cod. EAN
8005543539712

Informazioni di prodotto

Il portalampada BTIFN40R110 garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro per l'installatore.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guida DIN
  • Compatibilità con alimentazione 110-400Vac
  • Design modulare per una rapida sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione luminosa chiara grazie al LED rosso
  • Consumo energetico contenuto
  • Affidabilità e lunga durata del componente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada per segnalazione con LED rosso a 110-400Vac - 1 modulo

max. potenza della lampada

0.5 W

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione di dimensionamento

400 V

corpo luminoso

LED

colore della calotta

rosso

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Btdin - Singola Led Rossa 110/400V Bticino Spa

€ 21,68 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info