Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG23F63
Cod. Produttore
G23F63
Cod. EAN
8005543614921

Informazioni di prodotto

BTDIN-BDA G2 63A 2P 30mA F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac

corrente nominale

63 A

grado di inquinamento

2

numero di poli

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione nominale

170 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

F

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Produttore

BTDIN-BDA G2 63A 2P 30MA F