Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19203
Cod. Produttore
19203
Cod. EAN
8007352414334

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P17/11 grigio

Documentazione tecnica

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, grigio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

esecuzione

tipo italiano Bipasso

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

codice RAL (simile)

7015

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Bpresa SICURY 2P+T 16A P17/11 grigio Arkè

€ 7,69 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info