Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07252399
Cod. Produttore
07252399
Cod. EAN
8718696072523

Informazioni di prodotto

BN133C - LED Medium Power - 830 luce bianca calda - Unità di alimentazione - Colore: Bianco WH - Connessione: Cavi a terminali liberi

Documentazione tecnica

Pentura Mini LED è un apparecchio d'illuminazione estremamente compatto che offre i vantaggi di risparmio energetico della tecnologia LED, abbinati ad eccellenti performance di illuminazione: luce brillante e uniforme con una buona resa dei colori.Pentura Mini LED è molto semplice da installare, anche in spazi ridotti. Grazie al driver integrato e al collegamento elettrico continuo, il tempo d'installazione è ridotto al minimo. Il prodotto viene fornito con cavo di alimentazione, clip di montaggio e accessori di connessione. I sottili attacchi terminali riducono al minimo i punti d'ombra tra i prodotti, consentendo ai clienti di creare linee di luce ininterrotte.

colore della scatola

bianco

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto per configurazione fascia luminosa

prestazioni del sistema

7 W

lunghezza

596 mm

numero di poli

2

temperatura del colore

3000 K

fattore di potenza

0.8

flusso luminoso effettivo

650 lm

larghezza

22 mm

sezione del conduttore

0.75

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

36 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

prodotto Sustainable

Si

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

classe di protezione

II

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

protezione antincendio “D”

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

uscita della luce

diretto

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

adatto per applicazione

resistenza agli urti

IK02

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio incluso

Produttore

LAMPADA LED BN133C LED6S/830 PSU L600