› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Base microfonica emergenza BM 7608DFM per sistema allarme vocale DXT 7000 con autodiagnostica EN 54-16

RCF
Cod. Rexel ADRC14322014
Cod. Produttore 14322014
Cod. EAN 8024530007164

Informazioni principali

  • Serie: DXT 7000
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: autodiagnostica EN 54-16
  • Connessione: fino a 8 basi in cascata
  • Linee microfono: 4 linee, 32 basi totali
  • Funzioni: annunci live e messaggi preregistrati
  • Normativa: conforme EN 54-16

Descrizione del prodotto

La console di emergenza BM 7608DFM DXT 70 è un dispositivo professionale progettato per garantire comunicazioni affidabili in situazioni critiche. Dotata di un microfono con cavo a spirale e una tastiera integrata, consente un controllo semplice e immediato delle funzioni di emergenza. Il pannello presenta indicatori luminosi e un display per facilitare la gestione e il monitoraggio delle chiamate. La struttura compatta e robusta è ideale per installazioni in ambienti che richiedono un sistema di comunicazione d’emergenza efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: BM 7608DFM è una base microfonica di emergenza dedicata esclusivamente al sistema di allarme vocale DXT 7000, e può essere utilizzata sia per annunci dal vivo che per l'attivazione di messaggi preregistrati. È dotata di funzionalità di autodiagnostica completa e reporting dello stato del sistema, in conformità alla norma EN 54-16. È possibile collegare in cascata fino a 8 basi su ciascuna delle 4 linee di microfoni, per un totale di 32.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

226 mm

Tipologia

Altro

altezza

270 mm

profondità

135 mm

con display

materiale

Metallo

contiene tastierino

Lunghezza microfono

215 mm

Numero di collegamenti tastierino

14

Base microfonica emergenza BM 7608DFM per sistema allarme vocale DXT 7000 con autodiagnostica EN 54-16