› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Base microfonica emergenza DXT7000 annunci live e messaggi preregistrati EN54

RCF
Cod. Rexel ADRC14322016
Cod. Produttore 14322016
Cod. EAN 8024530007157

Informazioni principali

  • Serie: DXT7000
  • Tensione: Non specificata
  • Funzione: Base microfonica emergenza
  • Compatibilità: Sistema allarme vocale
  • Messaggi: Live e preregistrati
  • Autodiagnostica: Completa
  • Norma: EN 54-16
  • Collegamento: Fino a 8 basi per linea

Descrizione del prodotto

La base microfonica BM 7608D DXT7000 L è un dispositivo professionale progettato per garantire comunicazioni chiare e affidabili in sistemi di diffusione sonora. Dotata di un microfono flessibile e di una tastiera integrata, consente un controllo preciso delle funzioni di allarme, evacuazione e gestione guasti. La struttura robusta e il design ergonomico la rendono ideale per ambienti che richiedono un'interfaccia intuitiva e una qualità audio elevata, assicurando prestazioni ottimali in applicazioni di sicurezza e comunicazione. Descrizione del produttore: BM 7608D è una base microfonica di emergenza dedicata esclusivamente al sistema di allarme vocale DXT 7000, e può essere utilizzata sia per annunci dal vivo che per l'attivazione di messaggi preregistrati. È dotata di funzionalità di autodiagnostica completa e reporting dello stato del sistema, in conformità alla norma EN 54-16. È possibile collegare in cascata fino a 8 basi su ciascuna delle 4 linee di microfoni, per un totale di 32.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

226 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

270 mm

profondità

135 mm

con display

materiale

Metallo

contiene tastierino

Lunghezza microfono

215 mm

Numero di collegamenti tastierino

14

Base microfonica emergenza DXT7000 annunci live e messaggi preregistrati EN54