› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Base microfonica emergenza BM 7608 per sistema DXT 7000, autodiagnostica, collegamento cascata fino a 8 basi, conformità EN 54-16, annunci dal vivo e messaggi preregistrati

RCF
Cod. Rexel ADRC14322015
Cod. Produttore 14322015
Cod. EAN 8024530007140

Informazioni principali

  • Serie: DXT 7000
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente massima: non specificata
  • Protezione: EN 54-16
  • Funzione: annunci dal vivo e messaggi
  • Autodiagnostica: completa
  • Collegamento: fino a 8 basi in cascata
  • Linee microfono: 4 linee, 32 basi totali

Descrizione del prodotto

La console microfonica BM 7608 DXT 700 è un dispositivo professionale progettato per la gestione e il controllo audio in ambienti complessi. Dotata di un microfono flessibile integrato, consente una comunicazione chiara e immediata. La console presenta una serie di pulsanti di comando per funzioni essenziali come allarme, evacuazione e reset, garantendo un controllo efficiente e sicuro delle comunicazioni. Il design compatto e robusto la rende ideale per installazioni in sistemi di diffusione sonora e gestione degli annunci in ambito elettrico e industriale. La qualità audio e l’affidabilità sono caratteristiche fondamentali per questo prodotto, che si integra facilmente in impianti di comunicazione professionali. Descrizione del produttore: BM 7608 è una base microfonica di emergenza dedicata esclusivamente al sistema di allarme vocale DXT 7000, e può essere utilizzata sia per annunci dal vivo che per l'attivazione di messaggi preregistrati. È dotata di funzionalità di autodiagnostica completa e reporting dello stato del sistema, in conformità alla norma EN 54-16. È possibile collegare in cascata fino a 8 basi su ciascuna delle 4 linee di microfoni, per un totale di 32.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

126 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

270 mm

profondità

135 mm

con display

materiale

Metallo

contiene tastierino

Lunghezza microfono

215 mm

Numero di collegamenti tastierino

14

Base microfonica emergenza BM 7608 per sistema DXT 7000, autodiagnostica, collegamento cascata fino a 8 basi, conformità EN 54-16, annunci dal vivo e messaggi preregistrati