› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Base microfonica preamplificata BM 3022 con braccio flessibile 300 mm per sistemi amplificazione e interfono professionali

RCF
Cod. Rexel ADRC14322013
Cod. Produttore 14322013
Cod. EAN 8024530007034

Informazioni principali

  • Materiale plastico resistente
  • Braccio flessibile 300 mm
  • Capsula microfonica ad elettrete
  • Uscita audio bilanciata
  • Collegamento fino a 1 km
  • Controllo automatico guadagno AGC
  • Alimentazione 24 V
  • Serie BM 3022

Descrizione del prodotto

La base microfonica BM 3022 è progettata per garantire un'eccellente qualità audio grazie al preamplificatore integrato che assicura un segnale chiaro e potente. Il design compatto e funzionale la rende ideale per installazioni professionali in ambienti che richiedono comunicazioni vocali precise e affidabili. La struttura robusta e il microfono flessibile permettono un uso comodo e duraturo, rendendo questo dispositivo una soluzione efficace per sistemi di amplificazione e interfono. Descrizione del produttore: Corpo in materiale plastico particolarmente resistente agli urti ed agli sfregamenti, con braccio flessibile lungo 300 mm Capsula microfonica di alta qualità ad elettrete con cuffia frangivento in schiuma poliuretanica Tasto per l'inserzione del microfono con indicatore a LED Il livello del suo segnale audio d’uscita (bilanciato e regolabile tramite trimmer) ne permette il collegamento ad ingressi di tipo “linea” di mixer-amplificatori anche a lunga distanza (fino ad 1 km) tramite cavo CAT5 Controllo automatico del guadagno “AGC” (disinseribile) Fino 30 basi microfoniche BM 3022 possono essere collegate serialmente (in un’unica linea) ed essere utilizzate in miscelazione (più microfoni accesi contemporaneamente) od in interblocco (solo un microfono attivo alla volta) Una o più basi microfoniche possono essere prioritarie, con la possibilità di intervenire in qualsiasi momento disattivando provvisoriamente le altre Dopo l’attivazione, l’annuncio può essere preceduto da un tono di preavviso (incorporato) Alimentazione 24 V tramite adattatore 230 V incluso

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Dispositivo di tipo Desk (freestanding)

altezza

350 mm

profondità

159 mm

materiale

Plastica

contiene tastierino

Lunghezza microfono

253 mm

Numero di collegamenti tastierino

1

Base microfonica preamplificata BM 3022 con braccio flessibile 300 mm per sistemi amplificazione e interfono professionali