› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Base microfonica BM 3003 3 zone connessione RJ45 per diffusione sonora professionale

RCF
Cod. Rexel ADRC14322012
Cod. Produttore 14322012
Cod. EAN 8024530006617

Informazioni principali

  • Descrizione: BM 3003 BASE MICROFONICA
  • Zone annuncio: 3 zone
  • Connessione: RJ 45
  • Cavo supportato: CAT5
  • Compatibilità: RCF ES 3323
  • Ingressi amplificatore: 2 e 3
  • Alimentazione: addizionale possibile
  • Serie: BM 3003

Descrizione del prodotto

Base microfonica professionale con connessione RJ progettata per gestire tre zone audio distinte. Il dispositivo offre un controllo semplice e immediato delle zone tramite pulsanti dedicati, garantendo un utilizzo efficiente in ambienti che richiedono una comunicazione chiara e diretta. La struttura compatta e il microfono flessibile assicurano praticità e precisione nella trasmissione del suono, rendendolo ideale per sistemi di diffusione sonora in contesti professionali come uffici, scuole e impianti industriali. La qualità costruttiva e l’affidabilità ne fanno una soluzione versatile per il controllo audio multizona. Descrizione del produttore: La base microfonica da tavolo BM 3003 permette di effettuare annunci selettivi verso 3 zone ed è il complemento ideale del mixer-amplificatore RCF ES 3323 (con sintonizzatore radio e lettore CD/USB-MP3 incorporato). Gli ingressi 2 e 3 dell’amplificatore RCF ES 3323 hanno (ciascuno) un connettore RJ 45 per la rapida connessione diretta di una base microfonica BM 3003 (tramite cavo CAT5) oppure una linea composta da max. 12 basi microfoniche BM 3003 utilizzando uno o più alimentatori addizionali.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

350 mm

profondità

159 mm

materiale

Plastica

contiene tastierino

Lunghezza microfono

253 mm

Numero di collegamenti tastierino

3

Base microfonica BM 3003 3 zone connessione RJ45 per diffusione sonora professionale