› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Base microfonica BM 3001 RJ45 collo d’oca flessibile per diffusione sonora professionale

RCF
Cod. Rexel ADRC14322008
Cod. Produttore 14322008
Cod. EAN 8024530006228

Informazioni principali

  • Tipo: Base microfonica
  • Connessione: RJ 45
  • Alimentazione: Phantom 18-48 V
  • Compatibilità: Mixer RCF ES 3160
  • Ingressi: 2 e 3 con RJ 45
  • Utilizzo: Annunci singola zona
  • Serie: BM 3001
  • Collegamento: Cavo CAT5

Descrizione del prodotto

La base microfonica BM 3001 con connettore RJ 45 è un dispositivo professionale progettato per garantire una comunicazione chiara e affidabile. Dotata di un microfono a collo d’oca flessibile, permette un posizionamento ottimale per una migliore captazione della voce. La struttura robusta e compatta assicura stabilità durante l’uso, mentre il pulsante integrato facilita il controllo della trasmissione. Ideale per ambienti di comunicazione audio, conferenze e sistemi di interfono, questa base microfonica si distingue per la qualità del suono e la facilità di connessione tramite RJ 45, rendendola una soluzione efficiente per applicazioni professionali. Descrizione del produttore: La base microfonica da tavolo BM 3001 permette di effettuare annunci verso una singola zona ed è il complemento ideale del mixer-amplificatore RCF ES 3160 (con sintonizzatore radio e lettore CD/USB-MP3 incorporato). Si può anche utilizzare con altri mixer-preamplificatori aventi l’alimentazione “Phantom” (18 ÷ 48 V c.c.). Gli ingressi 2 e 3 del mixer-amplificatore RCF ES 3160 hanno (ciascuno) un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica BM 3001 (tramite cavo CAT5).

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

350 mm

profondità

159 mm

materiale

Plastica

contiene tastierino

Lunghezza microfono

253 mm

Numero di collegamenti tastierino

1

Base microfonica BM 3001 RJ45 collo d’oca flessibile per diffusione sonora professionale