› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Modulo estensione BE 2012 12 zone per console microfonica BM 2006 impianti diffusione sonora

RCF
Cod. Rexel ADRC14322022
Cod. Produttore 14322022
Cod. EAN 8024530010270

Informazioni principali

  • Zone: 12
  • Compatibilità: Console BM 2006
  • Estensioni max: 4 per console
  • Capacità totale: 54 zone
  • Serie: BE 2012
  • Tipo: Tastiera addizionale
  • Applicazione: Microfonica
  • Modello: Modulo di estensione

Descrizione del prodotto

Il modulo di estensione BE 2012 è un dispositivo progettato per ampliare le funzionalità di sistemi di comunicazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, presenta una serie di pulsanti ergonomici per una gestione intuitiva e precisa. Il design compatto e lineare consente un facile inserimento in ambienti elettrici professionali, garantendo efficienza e affidabilità nelle operazioni quotidiane. Questo modulo è ideale per chi necessita di espandere capacità di comando in impianti elettrici e sistemi di automazione. Descrizione del produttore: BE 2012 è una tastiera addizionale a 12 zone che può essere collegata alla console microfonica BM 2006. È possibile collegare fino a quattro estensioni BE 2012 a ciascuna console BM 2006, al fine di raggiungere la massima capacità di sistema di 54 zone.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

108 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

55 mm

profondità

240 mm

materiale

Plastica

contiene tastierino

Numero di collegamenti tastierino

12

Modulo estensione BE 2012 12 zone per console microfonica BM 2006 impianti diffusione sonora