Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Microfoni /

Cod. Rexel
ADRC14322021
Cod. Produttore
14322021
Cod. EAN
8024530010263

Informazioni di prodotto

BM 2006 offre una soluzione efficiente per impianti di diffusione sonora con un design modulare e scalabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla connessione in cascata fino a sei unità
  • Compatibilità con unità centrali ZM 2124 e ZM 2100
  • Possibilità di espansione tramite quattro estensioni BE 2012 per console

Vantaggi per il cliente finale:

  • Copertura fino a 54 zone per una diffusione sonora capillare
  • Gestione semplice e intuitiva tramite console a 6 tasti
  • Ottimizzazione dei costi energetici grazie a un sistema integrato e modulare

Documentazione tecnica

Console microfonica BM 2006 con 6 tasti, progettata per garantire un controllo audio preciso e professionale. Dotata di microfono a collo d'oca flessibile, offre un'ottima qualità di trasmissione vocale e facilità d'uso. Ideale per applicazioni in ambito elettrico e audio, assicura affidabilità e funzionalità avanzate per la gestione delle comunicazioni. La struttura compatta e robusta permette un'installazione semplice e un utilizzo intuitivo, rendendola uno strumento essenziale per ambienti che richiedono un controllo audio efficiente. Descrizione del produttore: BM 2006 è una base microfona a 6 zone progettata per il sistema ZM 2000. È possibile collegare in cascata fino a sei BM 2006 a un'unità centrale ZM 2124 o ZM 2100. È possibile inoltre collegare fino a quattro estensioni BE 2012 a ciascuna console, in modo da raggiungere la massima capacità di sistema di 54 zone.

colore

Nero

larghezza

108 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

300 mm

profondità

240 mm

materiale

Plastica

contiene tastierino

Lunghezza microfono

385 mm

Numero di collegamenti tastierino

6

Produttore

RCF

Console microfonica BM 2006 6 tasti controllo audio modulare fino 54 zone sistema ZM 2000