› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

BD 2412EN PROIETTORE BIDIR. 12W EN

RCF
Cod. Rexel ADRC13133074
Cod. Produttore 13133074
Cod. EAN 8024530010294

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Tipo: Proiettore bidirezionale
  • Corpo: Cilindrico in alluminio
  • Grado protezione: IP66
  • Installazione: Indoor/Outdoor
  • Efficienza: Alta intelligibilità
  • Fissaggio: Staffa inclusa
  • Serie: BD 2412EN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BD 2412EN è un proiettore di suono bidirezionale che si contraddistingue per l’estetica elegante e la facilità di installazione, ed è adatto alla sonorizzazione di ambienti commerciali e industriali ove sia richiesta una buona qualità di riproduzione associata ad elevate intelligibilità ed efficienza. Costituito da un robusto corpo cilindrico, griglia e staffa per il fissaggio in alluminio. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Adatto all'installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP66.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

profondità

186 mm

diametro

146 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

grado di protezione (IP)

IP66

tecnica di trasmissione

100 V

proiettore sonoro

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

130 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

BD 2412EN PROIETTORE BIDIR. 12W EN