Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38375600
Cod. Produttore
38375600
Cod. EAN
8718699383756

Informazioni di prodotto

LED Module 1000 lm - Bianco caldo - Power supply unit - 220-240 V - Asymmetrical - Colore: Dark gray - Connessione: Connettore esterno CE

Documentazione tecnica

La colonnina Coreline è una colonnina luminosa professionale, ideata per guidare le persone nelle ore di buio. Grazie al suo design si adatta perfettamente a gran parte dei paesaggi urbani.

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza/profondità

1000

flusso luminoso effettivo

1000 lm

prestazioni del sistema

13

apparecchio di servizio incluso

sezione del conduttore

5

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

100 mm

colore della scatola

antracite

fattore di potenza

0.88

classe di protezione

I

numero di poli

3

con piastra d’appoggio

superficie

rivestito a polvere

tipo di tensione

AC

adatto per potenza lampada

13

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di lampada

lampada a colonna

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

Serie

CoreLine_Colonnina

Produttore

BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 704