Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM43RBX000
Cod. Produttore
43RBX000
Cod. EAN
8023903288353

Informazioni di prodotto

Base standard sensori convenzionali, profilo basso ?102xh11mm, sistema collegamento affidabile, bloccaggio sicurezza
Descrizione del produttore: La base standard per rivelatori convenzionali ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. Dimensioni: ? 102 mm, h 11 mm.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

altezza

12 mm

diametro

104 mm

Produttore

Base standard sensori convenzionali, profilo basso Ø102xh11mm, sistema collegamento affidabile, bloccaggio sicurezza