Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni /

Cod. Rexel
CM49BMD110
Cod. Produttore
49BMD110
Cod. EAN
8023903440294

Informazioni di prodotto

BASE MICROFONICA DIGITALE

Documentazione tecnica

24Base microfonica di servizio con display digitale LCD, dotata di tastiera numerica da "0" a "9", tasti "CLEAR", "MUSIC", "TALK", pi? altri 3 tasti aggiuntivi ?MSG-1?, ?MSG-2? e ?MSG-3? per l'invio rapido di messaggi. Questa base consente comunicazioni vocali di servizio/commerciali "live" o l'invio di messaggi pre registrati. Possibilit? di programmare combinazioni di tasti per un totale di 50 differenti configurazioni. Pu? operare sull?intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. Da connettere al BUS SRV (servizio) della centrale, la base 49BMD110 ? provvista di 2 porte RJ45 poste sul retro della stessa per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni di servizio anche modelli differenti. Il numero massimo di postazioni collegabili al BUS SRV ? 7. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso ? protetto da uno sportellino metallico. La base ? da alimentare esternamente tramite alimentatore con connettore a 2 poli irreversibile a ghiera, Art. 49ABM124 fornito a corredo di ogni postazione. Cavo patch RJ45 di lunghezza 3mt. in dotazione.

Produttore

BASE MICROFONICA DIGITALE