Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM43RBX003
Cod. Produttore
43RBX003
Cod. EAN
8023903288377

Informazioni di prodotto

Base con rele sensori convenzionali, alimentazione 12VDC, modalita con ripristino, ?102xh11mm, 46g
Descrizione del produttore: La base con rele per rivelatori convenzionali ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. La base e dotata di rele alimentato a 12 VDC per l?interfacciamento a sistemi di sicurezza. Puo funzionare anche in modalita con ripristino. Dimensioni: ? 102 mm, h 11 mm. Peso: 46 g.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

altezza

12 mm

diametro

104 mm

Produttore

Base con relè sensori convenzionali, alimentazione 12VDC, modalità con ripristino, Ø102xh11mm, 46g