Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354893
Cod. Produttore
40071354893
Cod. EAN
4012539346746

Informazioni di prodotto

ATLANTIC LED O CG-S
Descrizione del produttore: Il modulo di monitoraggio Atlantic LED O CG-S è progettato per offrire un'eccellente soluzione di monitoraggio in applicazioni di illuminazione. Questo dispositivo è sempre alimentato e può operare anche in modalità di emergenza, garantendo un'illuminazione continua e affidabile. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP elevato assicurano una resistenza ottimale in ambienti difficili, rendendolo ideale per installazioni in esterni e in condizioni di utilizzo gravoso. Il design del modulo consente un facile montaggio a soffitto, ottimizzando lo spazio e migliorando l'estetica degli ambienti. Con un'ottima efficienza energetica, il modulo Atlantic LED O CG-S è una scelta sostenibile per chi cerca di ridurre i consumi senza compromettere la qualità dell'illuminazione. La versatilità e le prestazioni elevate lo rendono un elemento essenziale per ogni sistema di illuminazione moderna.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

136 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

numero di poli

3

lunghezza

303 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

24 m

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

220 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

ATLANTIC LED O CG-S