› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Attenuatore volume AT 40T 40W 100V con commutatore 6 posizioni e relè per impianti audio professionali

RCF
Cod. Rexel ADRC13160035
Cod. Produttore 13160035
Cod. EAN 8024530005993

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 100 V
  • Commutatore: 6 posizioni
  • Relè: 24 V c.c.
  • Installazione: su telaio portafrutti
  • Configurazione: linee 3 fili
  • Manopole: 3 colori diversi
  • Serie: AT 40T

Descrizione del prodotto

Attenuatore audio AT 40T con potenza di 40 W e tensione di funzionamento a 100 V, progettato per regolare il livello del segnale in impianti audio professionali. Questo dispositivo garantisce un controllo preciso della potenza audio, assicurando una qualità sonora ottimale e proteggendo l’impianto da sovraccarichi. Il design compatto e i componenti di alta qualità ne facilitano l’installazione e l’integrazione in sistemi audio esistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti commerciali e pubblici dove è necessario un bilanciamento acustico efficiente. Descrizione del produttore: L’attenuatore AT 40T si compone di un circuito di controllo con commutatore a 6 posizioni (5 + off) più un trasformatore separato ed è utilizzabile nei sistemi a tensione costante 100 V, per regolare la potenza di uno o più diffusori aventi trasformatori di linea ed una potenza complessiva non superiore a 40 W. È dotato di relè (attivabile tramite un comando 24 V c.c.) per effettuare annunci con volume forzatamente al massimo oppure per inserire una seconda linea 100 V (non soggetta al controllo di volume), ma è anche configurabile per operare con linee a 3 fili (per ottenere il volume massimo all’uscita senza utilizzare il relè 24 V c.c. interno). L’attenuatore AT 40T può essere installato su qualunque telaio portafrutti (per impianti elettrici civili) semplicemente forando un falso polo ed avvitando il modulo. Sono fornite a corredo 3 manopole, ciascuna di colore diverso: bianco, argento, antracite. Nel caso lo spazio sia sufficiente, il trasformatore può essere posizionato all’interno della scatola elettrica dove è presente il circuito di controllo con il commutatore

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Comando centrale

materiale

Plastica

Con collegamento per altoparlanti

indipendente

Attenuatore volume AT 40T 40W 100V con commutatore 6 posizioni e relè per impianti audio professionali