› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Attenuatore volume AT 20T 20W 100V con commutatore 6 posizioni e relè per sistemi audio tensione costante

RCF
Cod. Rexel ADRC13160033
Cod. Produttore 13160033
Cod. EAN 8024530005979

Informazioni principali

  • Potenza max: 20 W
  • Tensione: 100 V
  • Commutatore: 6 posizioni
  • Relè: 24 V c.c.
  • Installazione: telaio portafrutti
  • Manopole: 3 colori
  • Linea: 3 fili opzionale
  • Serie: AT 20T

Descrizione del prodotto

Attenuatore AT 20T con potenza di 20 W, progettato per impianti audio a 100 V. Questo dispositivo consente di regolare il livello di segnale audio in modo preciso, garantendo un funzionamento ottimale e una distribuzione uniforme del suono. Ideale per applicazioni professionali, assicura affidabilità e facilità di installazione grazie ai componenti modulari inclusi. La costruzione compatta e i materiali di qualità lo rendono un prodotto durevole e performante per il controllo audio in ambienti diversi. Descrizione del produttore: L’attenuatore AT 20T si compone di un circuito di controllo con commutatore a 6 posizioni (5 + off) più un trasformatore separato ed è utilizzabile nei sistemi a tensione costante 100 V, per regolare la potenza di uno o più diffusori aventi trasformatori di linea ed una potenza complessiva non superiore a 20 W. È dotato di relè (attivabile tramite un comando 24 V c.c.) per effettuare annunci con volume forzatamente al massimo oppure per inserire una seconda linea 100 V (non soggetta al controllo di volume), ma è anche configurabile per operare con linee a 3 fili (per ottenere il volume massimo all’uscita senza utilizzare il relè 24 V c.c. interno). L’attenuatore AT 20T può essere installato su qualunque telaio portafrutti (per impianti elettrici civili) semplicemente forando un falso polo ed avvitando il modulo. Sono fornite a corredo 3 manopole, ciascuna di colore diverso: bianco, argento, antracite. Nel caso lo spazio sia sufficiente, il trasformatore può essere posizionato all’interno della scatola elettrica dove è presente il circuito di controllo con il commutatore

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Comando centrale

materiale

Plastica

Con collegamento per altoparlanti

indipendente

Attenuatore volume AT 20T 20W 100V con commutatore 6 posizioni e relè per sistemi audio tensione costante