› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Attenuatore volume AT 10Z 10W 4 Ohm per diffusori audio

RCF
Cod. Rexel ADRC13160032
Cod. Produttore 13160032
Cod. EAN 8024530005962

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Impedenza: 4 Ohm
  • Commutatore: 6 posizioni
  • Serie: AT 10Z
  • Uso: Tra amplificatore e diffusori
  • Controllo: Circuito integrato
  • Applicazione: Attenuatore audio
  • Connessione: Uscita 4 O

Descrizione del prodotto

Attenuatore di potenza da 10 watt con impedenza di 4 ohm, progettato per garantire un controllo preciso del segnale elettrico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione affidabile della potenza, questo componente assicura stabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a installazioni professionali che necessitano di attenuazione del segnale senza compromettere la qualità. La sua configurazione compatta facilita l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni costanti e sicure. Descrizione del produttore: L’attenuatore AT 10Z si compone di un circuito di controllo con commutatore a 6 posizioni (5 + off). Può essere inserito tra l’uscita “4 O” di un amplificatore e l’ingresso di uno o più diffusori aventi un’impedenza complessiva uguale a 4 Ohm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Comando centrale

materiale

Plastica

Con collegamento per altoparlanti

indipendente

Attenuatore volume AT 10Z 10W 4 Ohm per diffusori audio