Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLN1160012
Cod. Produttore
LN1160012
Cod. EAN
8012680063710

Informazioni di prodotto

Art 100 Code LED 2.7K Bianco
Scopri l'eleganza e l'efficienza del nostro articolo di illuminazione, un lampada LED bianca con una temperatura di colore di 2700K. Questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un consumo energetico ridotto, contribuendo così a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. La sua versatilità la rende adatta a molteplici applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Grazie al design moderno e discreto, si integra perfettamente in ogni contesto, rendendola una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione funzionali senza compromettere lo stile. Aggiungi un tocco di modernità al tuo spazio con questa lampada LED di alta qualità.

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

larghezza

55 mm

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

484 lm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

circuito

induttivo

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

250 mm

temperatura del colore

2700 K

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

Produttore

ART 100 CODE LED 2.7K 10W BIANCO