› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Armadio porta quadro ARIA43 grigio RAL7035 porta finestrata IP54 montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBA831815C01
Cod. Produttore 4TBA831815C0100
Cod. EAN 5411815235153

Informazioni principali

  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Materiale: Poliestere rinforzato fibra vetro
  • Grado protezione: IP54 con finestra
  • Resistenza urti: IK07 con finestra
  • Temperatura max: 70°C continua, 130°C picco
  • Isolamento: Ui = 1000V
  • Sicurezza: Autoestinguente, privo di alogeni
  • Serie: ARIA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Armadio da parete ARIA43 con porta singola finestrata trasparente, realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP) di colore grigio RAL 7035. La superficie è non trattata, garantendo resistenza naturale agli agenti esterni e ai raggi ultravioletti. L'armadio è dotato di serratura per una chiusura sicura e offre un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK07, conforme alla normativa IEC 62208:2011. Progettato per l'installazione a parete, unisce funzionalità e robustezza per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e visibilità interna grazie alla porta finestrata. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: The cabinets are made of light grey (RAL 7035), through-dyed, hot-pressed, glass-fibre reinforced polyester. Threaded bolts are available for mounting the mounting plate and mounting frame. ARIA cabinets offer optimum safety for both users and equipment, thanks to the protective insulation and the high degree of protection of up to IP66. ARIA cabinets withstand continuous temperatures up to 70°C (peak temperatures up to 130°C). Self-extinguishing and halogen-free. Rated insulation voltage Ui = 1000V. PA431D Cabinet with window 415x315x170 ARIA, double bit 3mm, 3-point locking IP54, IK07

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

315 mm

altezza

415 mm

profondità

176 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

26 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1334,16 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

49,05 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1334,16 N

Serie

ARIA

Armadio porta quadro ARIA43 grigio RAL7035 porta finestrata IP54 montaggio parete