›

Piedini fissaggio parete poliammide set 4 pezzi uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831001C01
Cod. Produttore 4TBA831001C0100
Cod. EAN 5411815233661

Informazioni principali

  • Descrizione: PIEDINI DI FISSAGGIO
  • Materiale: Poliammide
  • Tipo: Supporti da parete
  • Set: 4 pezzi
  • Serie: ARIA

Descrizione del prodotto

Piedini di fissaggio a parete in plastica di colore grigio, progettati per garantire un supporto stabile e sicuro nelle installazioni elettriche. Realizzati con materiali resistenti, offrono durata e affidabilità nel tempo, facilitando il montaggio e il fissaggio di componenti e accessori. Ideali per applicazioni che richiedono un ancoraggio solido, combinano funzionalità e praticità in un design compatto e versatile. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAZBK wall mounting brackets polyamide, set with 4 pieces

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

ARIA

Piedini fissaggio parete poliammide set 4 pezzi uso elettrico