› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Online monofase

Quadro elettrico ARIA86 IP66 grigio RAL7035 parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831098C01
Cod. Produttore 4TBA831098C0100
Cod. EAN 5411815234279

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Grado di protezione: IP66 con chiusura 3 punti
  • Resistenza urti: IK08
  • Isolamento nominale: Ui = 1000V
  • Temperatura max: 70°C continua, 130°C picco
  • Caratteristiche: Autoestinguente, privo di alogeni
  • Serie: ARIA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo quadro elettrico da parete presenta una porta cieca singola di colore grigio RAL 7035, realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), garantendo elevata resistenza e durata. Il materiale è non trattato e offre una protezione robusta contro gli agenti esterni, con un grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08 per il sistema di chiusura a un punto. La porta è dotata di serratura per una maggiore sicurezza. Questo prodotto è conforme alle direttive europee di bassa tensione e RoHS, assicurando qualità e sicurezza nell’utilizzo per applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: The cabinets are made of light grey (RAL 7035), through-dyed, hot-pressed, glass-fibre reinforced polyester. Threaded bolts are available for mounting the mounting plate and mounting frame. ARIA cabinets offer optimum safety for both users and equipment, thanks to the protective insulation and the high degree of protection of up to IP66. ARIA cabinets withstand continuous temperatures up to 70°C (peak temperatures up to 130°C). Self-extinguishing and halogen-free. Rated insulation voltage Ui = 1000V. PA86 cabinet 835x635x300 ARIA, double bit 3mm, 3-point locking IP66, IK08

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

635 mm

altezza

835 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

80 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1334,16 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

78,48 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1334,16 N

Serie

ARIA

Quadro elettrico ARIA86 IP66 grigio RAL7035 parete