› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Set piedini inox AISI 304 per montaggio componenti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831000C01
Cod. Produttore 4TBA831000C0100
Cod. EAN 5411815233654

Informazioni principali

  • Descrizione: SET PIEDINI INOX
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo: Staffa montaggio a parete
  • Quantità: Set 4 pezzi
  • Serie: ARIA

Descrizione del prodotto

Set di piedini in metallo di colore grigio, progettati come traversa di profondità per applicazioni elettriche. Realizzati in materiale resistente e durevole, garantiscono stabilità e supporto affidabile per componenti e strutture. Ideali come accessori o parti di ricambio, assicurano una perfetta integrazione e funzionalità negli impianti elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAZBV wall mounting brackets stainless steel AISI 304, set of 4 pieces

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

ARIA

Set piedini inox AISI 304 per montaggio componenti elettrici