› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico ARIA75 porta cieca maniglia parete IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831080C01
Cod. Produttore 4TBA831080C0100
Cod. EAN 5411815234170

Informazioni principali

  • Materiale: poliestere rinforzato
  • Colore: grigio chiaro RAL 7035
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Temperatura max: 70°C continuativi
  • Voltaggio isolamento: Ui 1000V
  • Sistema chiusura: 3 punti
  • Serie: ARIA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Quadro da parete ARIA75 con porta cieca singola chiusa e maniglia con serratura integrata. Realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti. Il colore è grigio RAL 7035 con finitura non trattata. La porta offre un grado di protezione IK08 e IP65 con sistema di chiusura a un punto, assicurando protezione affidabile per componenti elettrici in ambienti industriali. La struttura robusta e il design funzionale rendono questo quadro ideale per installazioni elettriche sicure e durature. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: The cabinets are made of light grey (RAL 7035), through-dyed, hot-pressed, glass-fibre reinforced polyester. Threaded bolts are available for mounting the mounting plate and mounting frame. ARIA cabinets offer optimum safety for both users and equipment, thanks to the protective insulation and the high degree of protection of up to IP66. ARIA cabinets withstand continuous temperatures up to 70°C (peak temperatures up to 130°C). Self-extinguishing and halogen-free. Rated insulation voltage Ui = 1000V. PA755 Cabinet 735x535x270 ARIA, swivelling lever handle, 3-point locks IP66, IK08

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

535 mm

altezza

735 mm

profondità

270 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

67 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1334,16 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

78,48 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1334,16 N

Serie

ARIA

Quadro elettrico ARIA75 porta cieca maniglia parete IP66