› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio ARIA 75 acciaio zincato 650x450 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831082C01
Cod. Produttore 4TBA831082C0100
Cod. EAN 5411815234194

Informazioni principali

  • Dimensioni: 650x450 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Serie: ARIA
  • Modello: PAMS75
  • Finitura: Zincatura
  • Uso: Per ARIA 75

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio in acciaio zincato caratterizzata da elevata resistenza e durabilità. Progettata per garantire un supporto solido e affidabile nelle installazioni elettriche, offre una protezione efficace contro la corrosione grazie al trattamento superficiale zincato. La struttura robusta assicura facilità di montaggio e adattabilità in diverse applicazioni, rendendola ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA-MPL. PAMS75 Mounting plate 650x450 Sendzimir galvanized sheet steel 2mmfor ARIA 75

Caratteristiche tecniche

larghezza

450 mm

altezza

650 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ARIA

Piastra montaggio ARIA 75 acciaio zincato 650x450 mm per impianti elettrici