› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio modulare ARIA108 grigio RAL7035 IP66 parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831112C01
Cod. Produttore 4TBA831112C0100
Cod. EAN 5411815234354

Informazioni principali

  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Materiale: Poliestere rinforzato fibra vetro
  • Grado protezione: IP66 con chiusura a 3 punti
  • Resistenza urti: IK08
  • Temperatura max: 70°C continua, 130°C picco
  • Voltaggio isolamento: Ui 1000V
  • Certificazioni: EN-IEC 62208:2011, RoHS, LVD
  • Serie: ARIA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico da parete con porta cieca singola di colore grigio RAL 7035, realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP) di alta qualità. Il materiale è resistente ai raggi ultravioletti garantendo durabilità anche in ambienti esterni. La superficie è non trattata e il quadro è dotato di serratura per una protezione sicura. Il prodotto offre un elevato grado di protezione con classificazione IK08 e IP65 per il sistema di chiusura a un punto, assicurando resistenza agli urti e protezione contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: The cabinets are made of light grey (RAL 7035), through-dyed, hot-pressed, glass-fibre reinforced polyester. Threaded bolts are available for mounting the mounting plate and mounting frame. ARIA cabinets offer optimum safety for both users and equipment, thanks to the protective insulation and the high degree of protection of up to IP66. ARIA cabinets withstand continuous temperatures up to 70°C (peak temperatures up to 130°C). Self-extinguishing and halogen-free. Rated insulation voltage Ui = 1000V. PA108 Cabinet 1035x835x300 ARIA, double bit 3mm, 3-point locking IP66, IK08

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

835 mm

altezza

1035 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

130 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1334,16 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

78,48 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1334,16 N

Serie

ARIA

Armadio modulare ARIA108 grigio RAL7035 IP66 parete