› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro elettrico ARIA108 porta finestrata montaggio a parete IP54

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831133C01
Cod. Produttore 4TBA831133C0100
Cod. EAN 5411815234460

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Grado protezione: IP54 porta finestrata
  • Resistenza urti: IK07 porta finestrata
  • Temperatura max: 70°C continua, 130°C picco
  • Isolamento: Ui 1000V
  • Certificazioni: EN-IEC 62208:2011
  • Serie: ARIA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questa cassetta elettrica da parete ARIA108 è realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), garantendo elevata resistenza e durabilità. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale. La porta singola è finestrata, con vetro trasparente che permette una facile visualizzazione dell'interno senza dover aprire il coperchio. La cassetta è dotata di serratura per una maggiore sicurezza e protezione del contenuto. La superficie è non trattata, mantenendo la robustezza del materiale. Il prodotto offre un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK07, assicurando protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per applicazioni industriali e ambienti interni ed esterni esposti a condizioni moderate. Inoltre, il materiale è resistente ai raggi ultravioletti, garantendo stabilità nel tempo anche in presenza di esposizione solare. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: The cabinets are made of light grey (RAL 7035), through-dyed, hot-pressed, glass-fibre reinforced polyester. Threaded bolts are available for mounting the mounting plate and mounting frame. ARIA cabinets offer optimum safety for both users and equipment, thanks to the protective insulation and the high degree of protection of up to IP66. ARIA cabinets withstand continuous temperatures up to 70°C (peak temperatures up to 130°C). Self-extinguishing and halogen-free. Rated insulation voltage Ui = 1000V.PA1081 Cabinet with window 1035x835x300PA1081 Cabinet with window 1035x835x300 ARIA, double bit 3mm, 3-point locking IP54, IK07

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

835 mm

altezza

1035 mm

profondità

306 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

130 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1334,16 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

78,48 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1334,16 N

Serie

ARIA

Quadro elettrico ARIA108 porta finestrata montaggio a parete IP54