› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Online monofase

Piastra montaggio metallo zincato 750x550 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831099C01
Cod. Produttore 4TBA831099C0100
Cod. EAN 5411815234286

Informazioni principali

  • Serie: ARIA
  • Dimensioni: 750x550 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: Acciaio Sendzimir zincato
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Modello: PAMS86
  • Finitura: Zincatura Sendzimir
  • Applicazione: Per ARIA 86

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio in acciaio zincato, caratterizzata da una struttura robusta e resistente alla corrosione. Progettata per garantire un supporto stabile e durevole nelle installazioni elettriche, offre una superficie liscia e compatta ideale per il fissaggio di componenti e dispositivi. La finitura zincata assicura protezione efficace contro l’usura e gli agenti atmosferici, rendendo questo prodotto adatto all’uso in ambienti industriali e civili. La piastra è priva di perforazioni, conferendo maggiore solidità e versatilità nelle applicazioni di montaggio. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA-MPL. PAMS86 Mounting plate 750x550 Sendzimir galvanized steel sheet 2mmfor ARIA 86

Caratteristiche tecniche

larghezza

550 mm

altezza

750 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ARIA

Piastra montaggio metallo zincato 750x550 per impianti elettrici